Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5038 Heizelement


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6413868
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     KA-5038
EAN/GTIN:
     8713016050380
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Tristar KA-5038 - Heizelement - Mobil - 1500 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Umkippschalter
Besondere Merkmale
Tragegriff, einstellbares Thermostat, Keramik-Heizelement, Oszillation
Heizkapazität
1500 W
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.56 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1500 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
26.5 cm
Tiefe (Versand)
20.8 cm
Höhe (Versand)
30 cm
Gewicht (Versand)
1.72 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,48*
€ 38,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,09*
€ 38,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,46*
€ 35,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO7348H
ab € 39,49*
Ähnlich
Tristar
KA-5065
ab € 22,37*
Ähnlich
Tristar
KA-5074
ab € 42,44*
Ähnlich
Tristar
KA-5098
ab € 59,00*
Ähnlich
Tristar
KA-5266
ab € 47,34*
Ähnlich
Perel
PHT2000
ab € 74,82*
Ähnlich
DOMO
DO7349H
ab € 95,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.