Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Icona Vintage ECOV 311.BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6414942
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132106083
EAN/GTIN:
     8004399327368
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Der Siebträger verfügt über eine Milchaufschäumdüse für Cappuccino und Latte macchiato, und kann mit Espressopulver und auch mit E.S.E.-Pads (Easy Serving Espresso) betrieben werden.
De'Longhi Icona Vintage ECOV 311.BK - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filter für 2 Tassen, 1 Tassenfilter
Kaffeemaschinen-Merkmale
Tassenwärmer, abnehmbare Tropfschale, einstellbare Dampfausgabe, Tassenablage, Ein-/Aus-Kontrollleuchte, Tropfschalen-Füllstandsanzeige, E.S.E. (Easy Serving Espresso), integrierter Kaffeestampfer, transparenter Wassertank, Doppelfunktions-Filterhalter, Eco-Funktion, Ein/Aus-Schalter
Äußere Merkmale
Mattschwarze Oberfläche, Chromdetails, Retro-Design
Geeignete Kaffeeart
Pads, gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.4 Liter
Kennzeichnung
EuP
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
31.5 cm
Gewicht
3.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1050 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
29 cm
Tiefe (Versand)
34 cm
Höhe (Versand)
38 cm
Gewicht (Versand)
4.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
9 Minuten Verzögerung der automatischen Abschaltung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.