Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IP Phone 7821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6415003
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-7821-W-K9=
EAN/GTIN:
     0882658792243
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Die Cisco Telefone der 7800-Serie sind voll ausgestattete Business­Telefone mit Verschlüsselung, HD­Sprachqualität, hochauflösendem Display auf SIP­Basis. Sie können in zwei Positionen höhenverstellt werden und bieten Direkttasten für die wichtigsten Bedienfunktionen (Halten, Konferenz, Weiterleiten, Voicemail, Directory, Freisprechen, Headset und Mute). Die weiteren Funktionen lassen sich via Softkeys einfach erreichen. Alle Telefone können an der Wand befestigt werden und haben eine austauschbare Deckplatte, damit sie sich optisch an die Büroumgebung anpassen lassen.
Cisco IP Phone 7821 - VoIP-Telefon - SIP, SRTP - 2 Leitungen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusematerial
PC/ABS
Kompatible Plattformen
Cisco Business Edition 6000
Gehäusefarbe
Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Kennzeichnung
CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/ACIF S004, FCC Part 68, EMC, CS-03, UL 60950-1 Second Edition, EN 60601-1-2, FCC CFR47 Part 15 B, GB 4943, AS/NZS 60950, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class B
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
396 x 162 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Thailändisch, Slowakisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer
Zusätzliche Merkmale
Wartemusik
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset
Konferenzfähig
Ja
Anz. programmierbare Tasten
2
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
20.6 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
20.7 cm
Gewicht
867 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
Cisco Discovery Protocol (CDP), SRTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Kompatible Software
Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 oder höher, Cisco Hosted Collaboration Solution
Unterstützte Leitungen
2 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.