Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Unified IP Conference Phone 8831 Daisy Chain Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6425270
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8831-DC-EU-K9=
EAN/GTIN:
     0882658798849
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Die Cisco IP-Telefonserie 8800 liefert dabei die beste Audio-Leistung. Dank Cisco Intelligent Proximity können Mobilgeräte mit On-Premise-Geräten verbunden werden, Kontakte oder Anruflisten werden so einfach importiert, gespeichert und verwaltet. Zudem lassen sich laufende Anrufe vom Mobiltelefon auf dem Cisco 8800 Series Tischtelefon fortführen.
Cisco Unified IP Conference Phone 8831 Daisy Chain Kit - VoIP-Konferenztelefon - SIP, SRTP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Lokalisierung
Australien, EMEA
Gehäusematerial
PC/ABS
Kompatible Plattformen
Cisco Business Edition 3000, Cisco Business Edition 6000
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stacking-Kabel - 5.5 m
Kennzeichnung
CISPR 24, BSMI CNS 13438 Class B, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, AS/NZS 60950-1, AS/ACIF S004, UL 60950-1 Second Edition, AS/NZS 3548 Class B, EN 301 406, FCC CFR47 Part 15 D, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, GB 4943-2001 PSB, VCCI Class B
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
396 x 162 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Thailändisch, Slowakisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr
Zusätzliche Merkmale
Geräuschreduzierung, Wartemusik
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
26.35 cm
Tiefe
5.08 cm
Höhe
15.05 cm
Gewicht
1.587 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, SRTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729a, G.729ab, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Kompatible Software
Cisco Unified Communications Manager 7.1 oder höher
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), automatic gain control (AGC)
Sicherheit
128 Bit AES, IEEE 802.1X
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
Echo Cancellation
Packungsinhalt
Konferenzbasiseinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,94*
€ 1.068,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,81*
€ 1.066,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,00*
€ 1.059,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,18*
€ 1.030,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,03*
€ 971,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CAB-CONAUX=
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.