Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NT Cutter BA-170


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6430622
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     h1311550
EAN/GTIN:
     4904011000010
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
NT Cutter BA-170 - Klinge für Abbrechklingenmesser (Packung mit 10) - für NT Cutter A-300GR
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.9 cm
Produkttyp
Klinge für Abbrechklingenmesser
Länge
8 cm
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
NT Cutter A-300GR
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 9mm, abbrechklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 2,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,12*
€ 4,90
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,85*
€ 4,58
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,69*
€ 4,39
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,51*
€ 4,18
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,30*
€ 3,93
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,57*
€ 3,06
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.