Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer UB 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6434055
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     360.02
EAN/GTIN:
     4211125360023
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Heiz-Kissen
Heizkissen
Beurer UB 60 - Wärmeunterbett
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wärmeunterbett
Merkmale
Abnehmbares Kabel, antibakteriell, Beurer Safety System (BSS)
Material
Fleece
Wärmeabgabe
60 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Waschbar
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
150 cm
Tiefe
80 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungen
Automatische Abschaltungverzögerung von 12 Stunden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.