Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Bildschirmschutz für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6441077
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     GW4-00003
EAN/GTIN:
     0885370893151
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der für optimale Toucheingabe entwickelte Surface 3-Bildschirmschutz aus gehärtetem Glas bietet ein kristallklares Bild und schützt Ihr Surface vor Beschädigungen.
Microsoft - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - für Surface 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.34 cm
Tiefe
18.34 cm
Gewicht
49 g
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Temperglas
Paketinhalt
Reinigungsband, Bildschirmschutz, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Alkohol-Reinigungstuch
Schutz
Kratzfest
Dicke
0.05 cm
Bestimmt für
Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface 3
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.