Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Tablet AC Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6461209
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N0158
EAN/GTIN:
     k.A.
Lenovo ThinkPad Tablet AC Charger - Netzteil - 10 Watt - FRU - für ThinkPad Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.2 cm
Tiefe
7.2 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
80 g
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Japan, Kanada, Taiwan, Lateinamerika, Vereinigte Staaten
Entwickelt für
Tablet
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
10 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.