Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Tablet 2 Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6462262
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X0376
EAN/GTIN:
     4053162953055
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Drei der weltweit führenden Technologieunternehmen haben zusammengearbeitet, um das weltweit führende Tablet zu entwickeln. Mit dem Besten, was Lenovo, Microsoft und Intel zu bieten haben, definiert das ThinkPad Tablet 2 den Geschäftsalltag neu und bietet IT-Managern und Endanwendern gleichermaßen ein produktives, mobiles und zuverlässiges Gerät.
Lenovo ThinkPad Tablet 2 Dock - Docking Station für Tablet - FRU - für ThinkPad Tablet 2 3679, 3682
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.3 cm
Tiefe
10.05 cm
Höhe
3.63 cm
Gewicht
400 g
Produkttyp
Docking Station
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Paketinhalt
Docking Station
Bestimmt für
Tablet
Verbindungen
Verbindungen
3 x USB 2.0 - 4 PIN USB Type A ¦ HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ Netzwerk - RJ-45
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad Tablet 2 3679, 3682
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.