| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6465131 Herst.-Nr.: 73202236 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Integrieren Sie Ihren Sonos PLAY:1-Lautsprecher nahtlos in Ihre Inneneinrichtung, indem Sie ihn mit der Vogel's SOUND 4201-Wandhalterung an einer beliebigen Stelle an der Wand befestigen. Montieren Sie die Halterung oben oder unten, außerhalb des Blickfelds oder gut sichtbar - die große Dreh- (70°) und Neige- (30° nach oben und unten) Möglichkeit stellt sicher, dass Sie den Lautsprecher immer so ausrichten können, wie er am besten klingt. Diese flache Lautsprecherhalterung bietet eine sichere Befestigung für Ihren Sonos PLAY:1 und ist in Schwarz und Weiß passend zur Farbe Ihrer Lautsprecher erhältlich. Dank der integrierten Wasserwaage ist es ein Kinderspiel, die Halterung perfekt gerade zu installieren. Vogel's SOUND 4201 - Befestigungskit (Wandmontage) - für Lautsprecher - weiß - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | ![](/p.gif) | Funktionen | Integrierte Wasserwaage | ![](/p.gif) | Max. Ladegewicht | 5 kg | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Lautsprecher | ![](/p.gif) | Montagekomponenten | Wandmontage | ![](/p.gif) | Neigung | 30° | ![](/p.gif) | Anpassungen | Drehung | ![](/p.gif) | Platzierung/Montage | Wandmontage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |