Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's SOUND 4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6465137
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     73202240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Integrieren Sie Ihren Sonos PLAY: 1-Lautsprecher nahtlos in Ihre Inneneinrichtung, indem Sie ihn auf einen Vogel's SOUND 4301 - Standfuß stellen. Mit einer Höhe von 82 cm hebt der Standfuß den Lautsprecher auf Ohrhöhe in sitzender Position an, sodass er optimal klingt. Sorgen Sie für die perfekte Sonos-Hörposition überall im Raum. Der Vogel's Standfuß bietet eine sichere Befestigung für Ihren Sonos PLAY: 1 und ist in Schwarz und Weiß passend zur Farbe Ihrer Lautsprecher erhältlich. Die Installation ist dank des vormontierten Lautsprecheradapters und des integrierten Verlängerungskabels ganz einfach. Mit dem Vogel's Standfuß erhalten Sie die Flexibilität, die perfekte Hörposition für Ihren Sonos PLAY: 1 überall im Raum zu schaffen. Möchten Sie Ihre Lautsprecher oben, dort, wo sie nicht stören, befestigen? Dann sehen Sie sich die Vogel's Wandhalterung für den Sonos PLAY: 1 an. Vogel's Lautsprecher-Wandhalterungen und -Standfüße sind auch für Sonos PLAY: 3-Lautsprecher erhältlich.
Vogel's SOUND 4301 - Aufstellung - für Lautsprecher - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
82 cm
Gewicht
4.6 kg
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Empfohlene Verwendung
Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.