Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional Connect-it FD1884


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6486508
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7951070
EAN/GTIN:
     8712285332746
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
Vogel's Professional Connect-it FD1884 - Aufstellung - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: von 165,1 cm (von 65") - Bodenaufstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
Von 165,1 cm (von 65")
Neigung
20°
Anpassungen
Höhe
Kabelaufbewahrung
Cable Management System (CMS)
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, bis zu 800 x 400 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Höhe: 182.1 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,03*
€ 1.007,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,49*
€ 1.001,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,18*
€ 977,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,98*
€ 951,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,14*
€ 897,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.