| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6493737 Herst.-Nr.: 0600137 EAN/GTIN: 4046173100259 |
| |
|
| | |
| Der Megasat DiSEqC Schalter 4/1 wird zur Umschaltung von bis zu 4 Satelliten zum Anschluss an einen Satelliten Receiver verwendet. Die Umschaltung erfolgt über das DiSEqC-Signal des Receivers. Der Schalter benötigt kein zusätzliches Netzteil und kann mit dem integrierten Wetterschutzgehäuse auch im Freien verwendet werden. Megasat DiSEqC Switch 4/1 - DiSEqC-Switch für Satelliten-TV-Empfänger Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.7 cm | | Höhe | 4.4 cm | | Gewicht | 105 g | | Produkttyp | DiSEqC-Switch | | Länge | 10 cm | | Paketinhalt | DiSEqC-Switch, Wetterschutzkappe | | Integrierte Komponenten | DiSEqC | | Schutz | Witterungsbeständig | | Bestimmt für | Satelliten-TV-Empfänger | Verbindungen | Verbindungen | 4 x Satellitenantenne - F-Anschluß ¦ HF-Ausgang - F-Anschluß |
|
| | |
| | | |
| |