Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Foam insert 136 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎1600A001S1 Einschub
Bosch ‎1600A001S1 Einschub
Bosch ‎1600A001S1 Einschub
Artikel-Nr.:
     C1006-6503225
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001S1
EAN/GTIN:
     3165140767613
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Bosch Foam insert 136 Professional - Schaumstoff für Tragetasche - für L-BOXX 136 Professional
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40.5 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
260 g
Produkttyp
Schaumstoff
Produktmaterial
ABS-Schaum
Bestimmt für
Tragetasche
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch L-BOXX 136 Professional
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A001RU
ab € 48,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.