| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6513396 Herst.-Nr.: PUC 2720 EAN/GTIN: 8712285323720 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Standrohre bilden die Verbindung zwischen der Bodenkonsole und dem Displayadapter. Sie sind in 3 verschiedenen Längen erhältlich: 150 cm, 180 cm, 200 cm. Die Standrohre verfügen über eine Mehrfach-Kabelführung (CIS) und können mit dem gesamten Connect-it-Zubehör kombiniert werden. Die Stangen der PUC 27xx-Serie können nur in Kombination mit den Bodenlösungen verwendet werden. Vogel's Connect-it-Bodenlösungen (Standfüße und Wagen) sind ein einzigartig flexibles System. Mit nur einigen wenigen Standardkomponenten können Sie eine Lösung für fast jede Anforderung erstellen. Von einem einzigen Bildschirm-Standfuß in einem Schaufenster, einer Bildschirmaufstellung Rücken-an-Rücken in einem Flughafen bis zu einer beweglichen Videokonferenzanlage für die Verwendung im Unternehmen passen die flexiblen Connect-it-Bodenlösungen für jede Situation. Connect-it-Bodenlösungen sind für kleine bis extragroße Bildschirme mit einem Gewicht von bis zu 160 kg geeignet. Connect-it-Bodenmodule sind in Schwarz und Silber passend für jede Inneneinrichtung erhältlich. Vogel's Professional Connect-it PUC 2720 - Montagekomponente (Stange) - für Flachbildschirm - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.8 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 7.5 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 200 cm | ![](/p.gif) | Farbe | Silber | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | ![](/p.gif) | Funktionen | Cable Inlay System (CIS) | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | ![](/p.gif) | Montagekomponenten | Stange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |