Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Icona Vintage ECOV 311.BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6513833
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECOV 311.BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat delonghi
espressoautomat
Der traditionelle Siebträger aus der Frühstücksserie Icona Vintage im eleganten Retrodesign. Der Siebträger verfügt über eine Milchaufschäumdüse für Cappuccino und Latte macchiato, und kann mit Espressopulver und auch mit E.S.E.-Pads (Easy Serving Espresso) betrieben werden.
De'Longhi Icona Vintage ECOV 311.BG - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Beige
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Tassenwärmer, abnehmbare Tropfschale, einstellbare Dampfausgabe, Wasserstandsanzeige, Ein-/Aus-Kontrollleuchte, E.S.E. (Easy Serving Espresso), selbstansaugende Pumpe, integrierter Kaffeestampfer, 2-Tassen-Funktion, Cappuccino-System, Crema-Filter, Ein/Aus-Schalter, 2 Thermostate
Geeignete Kaffeeart
Pads, gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.4 Liter
Kochermaterial
Rostfreier Edelstahl
Kennzeichnung
EuP
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
31.5 cm
Gewicht
4.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1100 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.