Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun CaféHouse KF 560/1 PurAroma Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6513876
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X13211006
EAN/GTIN:
     8021098320032
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
CaféHouse Kaffeemaschinen sind für wahre Kaffee-Gourmets entwickelt worden und machen Kaffeegenuss zum echten Vergnügen für alle Sinne. Mit einer Braun CaféHouse Kaffeemaschine können sie die unvergleichliche Atmosphäre eines Kaffeehauses gemütlich in Ihrem eigenen Zuhause erleben.
Braun CaféHouse KF 560/1 PurAroma Plus - Kaffeemaschine - 10 Tassen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abschaltautomatik, abnehmbarer Filterhalter, OptiBrewSystem, PureAqua-Wasserfiltersystem, Filterfreigabetaste, Wasserstandsanzeige, Kabelaufrollung, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, Tropfstoppsystem, BRITA-Wasserfiltertechnologie, schwenkbarer Filterkorb mit Überlaufschutz, Thermo-Glaskaraffe
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte, Soft-Touch-Griff, ergonomischer Griff
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1100 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
36 cm
Tiefe (Versand)
33 cm
Höhe (Versand)
19 cm
Gewicht (Versand)
2.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Automatische Abschaltung nach 40 Minuten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.