Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Easy Table & Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6525470
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17592
EAN/GTIN:
     4250234575928
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Das Tisch- und Kamerastativ von walimex mit einer maximalen Auszugshöhe von 38 cm ist ein besonders kompaktes Stativ, welches Sie für Kompaktkameras in vielen Situationen einsetzen können.
Walimex Easy Table & Camera - Stativ - auf dem Tisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
300 g
Produkttyp
Stativ
Material
Aluminium
Verschiedenes
Tragetasche
Tasche
Stativ
Unterstützte Geräte
Kamera
Merkmale
Um 180 Grad verstellbare Stativbeine, Drehbewegungs-Schloss
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Max. Betriebshöhe
38 cm
Min Betriebshöhe
35.5 cm
Max. unterstütztes Gewicht
1 kg
Kopf
Kopftyp
Ball
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.