Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Travel I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6525471
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17996
EAN/GTIN:
     9400992101302
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Dieses kompakte Stativ ist konzipiert für den Einsatz unterwegs und ideal, um es einfach in den Rucksack zu stecken oder mit der mitgelieferten Stativtasche über der Schulter zu tragen. Ein 3-Wegekopf mit Wasserwaage erleichtert das Einstellen des richtigen Bildausschnitts. Der sichere Stand wird durch einen Stern unterstützt, der die Stativbeine zusätzlich fixiert. Die ausziehbare Mittelsäule lässt sich in der Höhe flexible einstellen.
Walimex Pro Travel I - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
500 g
Produkttyp
Stativ
Transportlänge
36 cm
Verschiedenes
Tragetasche
Tasche
Stativ
Unterstützte Geräte
Kamera
Merkmale
Beinklammern
Max. Betriebshöhe
106 cm
Min Betriebshöhe
37 cm
Max. unterstütztes Gewicht
500 g
Anzahl der Stativbeinabschnitte
4
Befestigung der Stativbeine
Schnellspannhebel
Quick-Release-System
Ja
Typ der Stativmittelsäule
Schiebetür
Fußtyp
Gummifüße
Kopf
Merkmale
Eingebaute Wasserwaage
Kopftyp
Schwenkkopf
Kopfposition
Dreiweg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.