Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama HK-229 Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6527981
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00116806
EAN/GTIN:
     4047443279057
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
stereo kopfhörer 3,5mm
muschelkopfhörer
Hama HK-229 - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - einseitig - gerade - 1.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
103 dB
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Plattierter Anschluss
Gold
Weitere Suchbegriffe: muschelkopfhörer hama
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.