Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer UB 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6529754
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     314.00
EAN/GTIN:
     4211125314002
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Filzschoner
Matratzenschoner
Das Unterbett mit hübschem Motivdruck und Baumwolloberfläche sorgt mit 3 Temperaturstufen für wohlige Wärme.
Beurer UB 33 - Wärmeunterbett
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wärmeunterbett
Merkmale
Abnehmbares Bedienelement, beleuchteter Schalter, Beurer Safety System (BSS)
Material
Baumwolle, Fleece
Wärmeabgabe
60 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
80 cm
Tiefe
150 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.