Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Cosy HK 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6529760
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     273.03
EAN/GTIN:
     4211125273033
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
heizkissen beurer
heiz kissen
Frieren war gestern. Das Heizkissen mit Flauschfaser Bezug ist kuschelig weich und spendet durch die Schnellheizung besonders schnell Wärme.
Beurer Cosy HK 45 - Heizkissen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizkissen
Merkmale
Turbo-Heat, abnehmbares Kabel, beleuchteter Schalter, waschbarer Bezug, Beurer Safety System (BSS)
Material
Microfiber
Automatische Abschaltung
Nach 90 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
33 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Elektronische Temperatursteuerung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.