Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer TL 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6529763
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     608.10
EAN/GTIN:
     4211125608101
Suchbegriffe:
Lichttherapie-Gerät
Lichttherapiegerät
Tageslichtlampen
beurer tageslichtlampe
Beurer TL 80 - Energielicht
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Energielicht
Kategorie
Lichttherapie
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP20
Abmessungen und Gewicht
Breite
31 cm
Tiefe
25.5 cm
Höhe
55.5 cm
Gewicht
2.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
72 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Bedienung über eine Taste
Lichttherapie
Merkmale
UV-frei, einstellbarer Winkel, flimmerfrei, Beleuchtungswirkungsgrad 64 lm/W
Leuchtentyp
2 x 36 W (FSL-YDW-36HRR)
Lichtintensität
10.000 Lux bei 20 cm
Weitere Suchbegriffe: tageslichtlampen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.