Das 25-600 mm LEICA DC VARIO-ELMARIT-Objektiv bietet im kompletten Bereich eine Lichtstärke von F2,8. Egal, wie weit entfernt Ihr Motiv auch ist und wie schnell es sich bewegt, dieses Objektiv lässt sich daran anpassen. Durch seine konstante Lichtstärke von F2,8 machen Sie brillante Aufnahmen im gesamten Zoombereich auch bei schwachem Licht. Die Nano-Oberflächenbeschichtung sorgt zudem für eine außergewöhnlich gute optische Leistung mit minimalen Lichtreflexionen. Besondere Momente können Ihnen jederzeit begegnen und sollten in der besten Bildauflösung festgehalten werden. Mit 4K von Panasonic ist das für Sie ganz einfach: Zeichnen Sie Videos in 4K auf. Und noch besser: Mit der 4K Foto-Funktion wählen Sie das perfekte Foto aus der 4K-Videosequenz aus und speichern es als 8-Megapixel Bild. Die 4K Foto Funktion gibt es in drei unterschiedlichen Modi. Alle bieten Ihnen die Möglichkeit, den perfekten Moment mit der hohen Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde festzuhalten. Für raue Bedingungen im Außeneinsatz verfügt die LUMIX FZ300 über ein spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse. Alle Scharniere, Einstellräder und Tasten sind abgedichtet und die Kamera erfüllt so die strengen Qualitätsstandards hochwertiger spiegelloser Systemkameras. Perfekt also für Außenaufnahmen unter schwierigen Bedingungen, ob im sumpfigen Dschungel oder in der staubigen Wüste. Schnell und präzise arbeitet der Autofokus der FZ300 dank der Panasonic DFD-Technologie (Depth From Defocus (DFD). Diese innovative Technologie berechnet den Motivabstand durch die Auswertung zweier Bilder mit unterschiedlicher Schärfentiefe und passt den Fokus schnell und kontinuierlich an. Bei Videoaufnahmen wird die Stabilität des kontinuierlichen Autofokus deutlich erhöht.
Panasonic Lumix DMC-FZ300 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 12.1 MPix - 4K / 25 BpS - 24x optischer Zoom - Leica - Wi-Fi - Schwarz
Allgemein | Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera |
| Optisches Zoom | 24x |
| Typ des optischen Sensors | MOS |
| Digitales Zoom | 4x |
| Digital-Video-Format | AVCHD, H.264 |
| Wirksame Sensorenauflösung | 12.100.000 Pixel |
| Größe des optischen Sensors | 10.9 mm (1/2.33") |
| Autofokus | TTL-Kontrasterkennung |
| Bildstabilisator | Optisch (5-Achsen-HYBRID O.I.S. +) |
| Schnittstelle | Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n |
| AE/AF Control | Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Touch Area AF |
| Gesamtanzahl Pixel | 12.800.000 Pixel |
| Sensorauflösung | 12.1 Megapixel |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung AF/AE |
| | Ja |
| Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 |
| Anz. Fokussierungspunkte (Zonen) | 49 |
| Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Objektiv im Lieferumfang | Leica |
| Druckstandard | Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung |
| Autofokus-Funktionen | Depth-from-Defocus-Technologie (DFD) |
| ISO (Max) | 6400 |
| Integrierter optischer Bildstabilisator | Ja |
| Bildrate (max. Auflösung) | 25 BpS |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Gegenlichtblende, Batterieladegerät, Objektivdeckel, Schulterriemen, USB-Kabel |
| Schutz | Spritzwassergeschützt, staubabweisend |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Software | Software | Treiber & Dienstprogramme, Loilo LoiLoScope (Testversion), Panasonic PHOTOfunSTUDIO 9.7 Premium Edition, SILKYPIX Developer Studio 4.3 SE |
Batterie | Details zur Lebensdauer von Batterien | Fotoaufnahmen - 380 Schüsse |
| Batterietyp | Lithium-Ionen - herstellerspezifisch |
| Details | Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1200 mAh (inbegriffen) |
Objektivsystem | Typ | Leica Zoomobjektiv - 24X-Zoom - 4.5 - 108 mm - f/2.8 |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 25 - 600mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
| Makro-Fokusbereich | 1cm |
| Zoom-Einstellung | Motorantrieb |
| Merkmale | ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Nano-Oberflächenbeschichtung |
| Min. Fokussierungsabstand | 30 cm |
| Objektivkonstruktion | 11 Gruppen / 14 Elemente |
Optischer Sucher | Suchertyp | Elektronisch - OLED |
| Merkmale | Automatischer Augensensor |
| Sucher-Farbunterstützung | Farbe |
| Sucherauflösung | 1.440.000 Pixel |
| Sucherdiagonale | 1 cm (0.39") |
| Feldabdeckung des optischen Suchers | 100% |
| Vergrößerung des optischen Suchers | 0.70x |
Kamerablitz | Kamerablitz | Pop-up Blitz |
| Blitzeinstellungen | Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction |
| Effektiver Blitzbereich | 0.3 m - 8.8 m: ISO Automatisch (Weitwinkelobjektiv) ¦ 1 m - 8.8 m: ISO Automatisch (Teleobjektiv) |
| Funktionen | AF-Hilfslicht |
| Rotaugen-Reduzierung | Ja |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), digitale Bildrotation, Histogramm-Display, Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, Sättigungseinstellung, Filmbearbeitung in Kamera, RAW-Bearbeitung in Kamera |
| Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 2 Bilder pro Sekunde, 12 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde, 60 Bilder pro Sekunde |
| Selbstauslöser Verzögerung | 10 Sek., 2sec |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 13.16 cm |
| Tiefe | 11.71 cm |
| Höhe | 9.15 cm |
| Gewicht | 640 g |
Verbindungen | Anschlusstyp | USB 2.0 ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ Fernsteuerung (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) |
Belichtung und Weißabgleich | Filmempfindlichkeit | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO Automatisch |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/16000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 60 Sek |
| Belichtungsmessung | Multi-Segment, Center-Weighted, Spot |
| Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Belichtungsausgleich | ±3 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Bewölkt, Flash, Tageslicht, Halogen, Farbton |
Mikrofon | Betriebsart des Mikrofons | Stereo |
Bildschirm | Typ | 7.5 cm (3") LCD-Display |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Formfaktor | Drehbar |
| Display-Format | 1.040.000 Pixel |
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Bildspeicherung | JPEG 4000 x 3000 ¦ JPEG 4000 x 2672 ¦ JPEG 4000 x 2248 ¦ JPEG 3264 x 2448 ¦ JPEG 3264 x 2176 ¦ JPEG 3840 x 2160 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 2048 x 1360 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 2992 x 2992 ¦ JPEG 2448 x 2448 ¦ JPEG 1920 x 1920 |
| Unterstützte Speicherkarten | SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Speicherkarte enthalten | Nein |