Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6538093
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1110610101
EAN/GTIN:
     8809298883904
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 AE ED AS IF UMC - Fujifilm X Mount
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
575 g
Länge
12.24 cm
Durchmesser
8.7 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Blendenöffnung
F/2.8
Brennweite
14 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
Internes Fokussystem, ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity), Hybrid-Asphärische Linse, Blendenregulierung
Max. Sichtwinkel
93.9 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Fujifilm X Mount
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Blendenlamellen
6
Für
Spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
28 cm
Objektivkonstruktion
10 Gruppen / 14 Elemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,29*
€ 557,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,30*
€ 551,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,29*
€ 533,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,72*
€ 520,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,46*
€ 487,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.