Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6545499
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1112209101
EAN/GTIN:
     8809298883911
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang - Teleobjektiv - 135 mm - f/2.0 ED UMC - Micro Four Thirds
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
840 g
Länge
14.69 cm
Durchmesser
8.2 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Blendenöffnung
F/2.0
Brennweite
135 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
77 mm
Merkmale
ED-Glas, Floating-System, Blendenregulierung
Max. Sichtwinkel
9.5 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Micro Four Thirds
Besondere Funktionen
Tele
Blendenlamellen
9
Für
Spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
80 cm
Objektivkonstruktion
7 Gruppen / 11 Elemente
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 605,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,41*
€ 798,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,72*
€ 789,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,36*
€ 778,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,23*
€ 755,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,11*
€ 720,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.