Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager Focus UC B825-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6545627
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     202652-04
EAN/GTIN:
     0017229150010
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
HP Headsets
Mit dem leistungsstarken Voyager Focus UC Stereo-Bluetooth-Headset von Plantronics kommunizieren Sie jederzeit souverän. Drei präzise eingestellte Mikrofone und fortschrittliche Stummschaltungsoptionen sorgen dafür, dass Anrufer nur Sie hören können, während Sie sich dank der hochmodernen aktiven und passiven Rauschunterdrückung und dem authentischen Stereo-Sound ganz auf Ihren Gesprächspartner konzentrieren können. Das Headset bietet Ihnen mit einer Reichweite von bis zu 45 Metern Mobilität und kristallklare Klangqualität für Anrufe und Musik, ob am Schreibtisch, im Konferenzraum oder in der Küche. Dank nahtloser Anschlussfähigkeit an Ihren PC oder Ihr Smartphone und der Integration in führende UC-Anwendungen ist gewährleistet, dass Sie sich ganz ohne Anstrengung auf Ihre Arbeit konzentrieren können.
Poly Voyager Focus UC B825-M - Kein Ladegerät - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Zertifiziert für Microsoft Teams - für Microsoft Lync
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
155 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
DSP
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
Hörschutz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Bluetooth USB-Adapter
Kabeldetails
Ladekabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
45 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.