| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6548662 Herst.-Nr.: SG-ET5X-8CSE1 EAN/GTIN: 5712505802151 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zebra - Stoßstange für Tablet - widerstandsfähig - 8" - für Zebra ET5X (8 in) Weitere Informationen: Allgemein | Widerstandsfähig | Ja | Tragetasche | Typ | Stoßstange | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | ![](/p.gif) | Schutz | Sturzresistent | ![](/p.gif) | Bildschirmgröße Kompatibilität | 20.3 cm (8") | ![](/p.gif) | Maximale Höhe der Stoßfestigkeit | 1.8 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Zebra ET50 (8.3 Zoll), ET51 (8.4 Zoll), ET51 Integrated Scanner Kit, ET55 (8.3 Zoll), ET56 (8.4 Zoll), ET56 Enterprise Tablet, ET56 Kit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |