Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO Headset Stealth BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6549909
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101432
EAN/GTIN:
     4021972014327
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Das Stealth Bluetooth Headset ist klein, leicht und optimal ausbalanciert. Es ist so unauffällig und bequem, dass Sie es beim Tragen kaum spüren.
AGFEO Headset Stealth BT - Headset - Bluetooth - kabellos - für ST 40, 40 IP, 42, 42 IP, 42 IP AB, 42AB, 42BT, 45, 45AB, 45IP, 45IP AB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.9 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufbewahrungskoffer, Ohrhörer, Bluetooth-Audiosendegerät
Kabeldetails
USB-Kabel
Stromversorgung
Batterie
1 x Headset-Akku wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
240 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AGFEO ST 40, 40 IP, 42, 42 IP, 42 IP AB, 42AB, 42BT, 45, 45AB, 45IP, 45IP AB
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.