| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6558351 Herst.-Nr.: 605.05 EAN/GTIN: 4211125605056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beurer FC 72 Pureo Pureo Ionic Hydration - Geischtssauna Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Geischtssauna | ![](/p.gif) | Kategorie | Schönheit | ![](/p.gif) | Besondere Funktionen | Ionic-Technologie, einstellbare Dampfdüse, Stimulierung der Blutzirkulation, entnehmbarer Tank, spülmaschinengeeigneter Tank | Herstellergarantie | Garantie | 3 Jahre | Verschiedenes | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Messbecher | ![](/p.gif) | Merkmale des Geräts | Anzeigelampe | Abmessungen und Gewicht | Breite | 21 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 12 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 13.5 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 0.67 kg | Energieversorgung | Stromverbrauch | 260 W | ![](/p.gif) | Spannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |