Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Clear Cover EF-QG928C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-QG928 Handy-Schutzhülle 14,5 cm (5.7") Hauthülle Schwarz, Blau
Samsung EF-QG928 Handy-Schutzhülle 14,5 cm (5.7") Hauthülle Schwarz, Blau
Samsung EF-QG928 Handy-Schutzhülle 14,5 cm (5.7") Hauthülle Schwarz, Blau
Samsung EF-QG928 Handy-Schutzhülle 14,5 cm (5.7") Hauthülle Schwarz, Blau
Samsung EF-QG928 Handy-Schutzhülle 14,5 cm (5.7") Hauthülle Schwarz, Blau
Samsung EF-QG928 Handy-Schutzhülle 14,5 cm (5.7") Hauthülle Schwarz, Blau
Samsung EF-QG928 Handy-Schutzhülle 14,5 cm (5.7") Hauthülle Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C1006-6565162
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-QG928CBEGWW
EAN/GTIN:
     8801643020323
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung Clear Cover EF-QG928C - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Blue Black - für Galaxy S6 edge+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.83 cm
Tiefe
0.86 cm
Höhe
15.67 cm
Gewicht
17.3 g
Farbe
Blue Black
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Kratzfest
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S6 edge+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.