Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gosh! JouleSurge+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6574423
Hersteller:
     Gosh
Herst.-Nr.:
     E95
EAN/GTIN:
     8885007754123
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Gosh! JouleSurge+ - Powerbank - 12000 mAh - 3.1 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Gold
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
2.3 cm
Farbe
Gold
Produkttyp
Powerbank
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
12000 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 V
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
3.1 A
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Details zum Leistungsgerät
4-polig USB-Typ A - 5 V - 1 A ¦ 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.1 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gosh
E97
ab € 46,14*
Ähnlich
Gosh
E99
ab € 46,11*
Ähnlich
Gosh
E94
ab € 69,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.