Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PFC 585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6576771
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     73202352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Der PFC 585 Bildschirmdeckenhalter enthält eine Deckenplatte für flache und schräge Decken, ein von 850 bis 1350 mm einstellbares Verlängerungsprofil und einen VESA-Adapter bis zu 200 x 200 mm.
Vogel's PFC 585 - Befestigungskit (Deckenmontage) - für LCD-Display - Silber (19"-42") - Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Einstellbare Höhe
83-138 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Deckenmontage
Empfohlene Display-Größe
(19"-42")
Neigung
20°
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Deckenmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 200 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,254*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,584*
€ 387,445
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,134*
€ 386,909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,094*
€ 380,912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,574*
€ 380,293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,254*
€ 377,532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.