Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola IMPRES Lightweight Temple Transducer Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6588718
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PMLN6759A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Motorola IMPRES Lightweight Temple Transducer Headset - Headset - hinter dem Nacken angebracht - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.3 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
197 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
2-Way Radio
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörer-Formfaktor
Hinter dem Nacken angebracht
Kopfhörertechnik
Knochenleitung
Fernbedienung
Steuerung
Push-to-Talk (PTT)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,84*
€ 285,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.