Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom D375 VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6588787
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4141
EAN/GTIN:
     4260059581967
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Das Snom D375 ist ein VoIP-Telefon für Business-Anwender, die sofortigen Zugriff auf ihre wichtigsten Informationen benötigen.
snom D375 - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - dreiweg Anruffunktion - SIP - 12 Leitungen - schwarz blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz blau
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Webbrowser
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
12
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
25 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
900 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, GSM 6.10
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Unterstützte Leitungen
12 Leitungen
Sicherheit
TLS
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
snom technology
4260059582056
ab € 85,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.