Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Green line OIM 25603 XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6592435
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     OIM25603XE
EAN/GTIN:
     8690842019678
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
backofen
Sparen Sie bares Geld und kostbare Zeit: Mit 12 Heizarten des OIM 25603 XE Ofens und der innovativen Touch Control Steuerung bringen Sie den Zauber in Ihre Küche. Für eine einfache Entnahme des Backbleches sorgt der 1-fach Teleskopauszug. Nach dem festlichen Menü lässt sich der Ofen auch leicht reinigen - dank der Excellent Clean Glass-Tür und der katalytischen Rückwand.
Beko Green line OIM 25603 XE - Backofen - eingebaut - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 55 cm - Höhe: 59 cm - mit Selbstreinigung - Klasse A+ - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Backofen - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
71 Liter
Hersteller
Beko
Modell
OIM 25603 XE
Herdgröße
Groß
Energie Effizienzklasse
Klasse A+
Sound Pressure Level (SPL)
43 dB
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Lüfterkühlsystem
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Backblech ¦ Tropfschale ¦ 2 x Rost ¦ Pizzapfanne ¦ 1-Stufen-Auszug-Regalschienen
Optionale Merkmale
Innenglastür, abnehmbare innere Glastür, abnehmbare Schienen
Äußere Merkmale
Glasbedienfeld, Dreifachglastür, Metallbedienfeld, Excellent Clean Glass
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.4 cm
Tiefe
56.7 cm
Höhe
59.5 cm
Gewicht
38.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3100 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
66 cm
Tiefe (Versand)
66 cm
Höhe (Versand)
65.5 cm
Gewicht (Versand)
40.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Email
Selbstreinigend
Ja, katalytisch (Trägerschicht)
Besondere Merkmale
Neigbarer Grill, Empfohlener Einschub
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - Multifunktionsofen - 71 Liter - Klasse A+
Anzahl der Garstufen des Geräts
12
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
81.3
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.88 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus mit Lüfter)
0.69 kWh
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
55 cm
Mindesthöhe
59 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,89*
€ 681,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,67*
€ 679,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,93*
€ 650,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,14*
€ 623,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,24*
€ 567,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.