Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx UKW-Sender/Netzteil für Handy, Digital Player, Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6596700
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4546
EAN/GTIN:
     4260358121215
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Technaxx - UKW-Sender/Netzteil für Handy, Digital Player, Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.3 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
86 g
Produkttyp
UKW-Sender/Netzteil
Max. Betriebsabstand
3 m
Geeignet für Installation
Auto
Bestimmt für
Handy, Digital Player, Tablet
Bildschirm
LCD-Anzeige
Verbindungen
Verbindungen
Gleichstromeingang - Auto-Zigarettenanzünder ¦ iPhone-/iPod-/iPad-Docking - Lightning
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.