Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Elo Video/Audio/USB Kabelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Verbindungskabel Kit, 3 m für 1002L, 1502L
Elo Verbindungskabel Kit, 3 m für 1002L, 1502L
Artikel-Nr.:
     C1006-6598105
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E210606
EAN/GTIN:
     0834619007064
Elo - Video/Audio/USB Kabelset - für Elo 1502L, 2002L, 2703LM
Weitere Informationen:
Allgemein
Kabeltyp
Video/Audio/USB Kabelset
Unterstützte Schnittstellen
HDMI/VGA/Audio/USB
Details
Eingeschlossene Anzahl x Typ
HDMI-Kabel - 19 PIN HDMI Typ A (männlich) zu 19 PIN HDMI Typ A (männlich), 3 m ¦ USB-Kabel, 3 m ¦ VGA-Kabel - Mini-VGA 14-polig (männlich) zu 15 PIN HD D-Sub (HD-15) (männlich), 3 m ¦ Audiokabel - Mini-Phone Stereo 3,5 mm (männlich) zu Mini-Phone Stereo 3,5 mm (männlich), 3 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Elo 1502L, 2002L, 2703LM
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.