Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi CV-300 Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6601580
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     Cv300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Hitachi CV-300 - Staubsauger - Kanister - beutellos - 1300 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubbeutelkapazität
7.5 Liter
Staubauffang
Beutellos
Filtertyp
HEPA
Besondere Merkmale
Integriertes Zubehör-Set, integrierte Räder, Kabelschutz
Maximale Motorleistung
1300 W
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
3 m
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Möbelbürste, Teppichdüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr (3x)
Betriebsradius
13 m
Sound Pressure Level (SPL)
68 dB
Energieversorgung
Energieverbrauch pro Jahr
39.2 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 16 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.