Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly RealPresence Trio 8800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6625350
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-66070-001
EAN/GTIN:
     5054629928042
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
RealPresence Trio zeichnet sich jedoch nicht nur durch die fantastische Audioqualität aus, sondern definiert sich komplett neu, indem es als intelligente Schaltstelle für Ihre Gruppen-Collaboration dient. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung eine benutzerfreundliche visuelle Collaboration ohne jeden Kompromiss in Räumen, die zuvor enorm hohe Kosten verursachten.
Poly RealPresence Trio 8800 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SDP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB / USB Typ A, 4-polig ¦ USB / 5 pin Micro-USB Type B
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel - 7.6 m ¦ USB-Kabel - 2 m
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Merkmale
Multi-Touch, Touchscreen
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi)
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Fünfwegig
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Anrufservices
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth / NFC
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
7.5 cm
Tiefe
38.3 cm
Höhe
33.2 cm
Gewicht
950 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, Siren, G.722.1, G.722.1c, G.719, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SDP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
Sicherheit
WPA, WEP, WPA2, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
Echo Cancellation, Acoustic Clarity-Technologie
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
6 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 501,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,65*
€ 664,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,27*
€ 660,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,76*
€ 650,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,31*
€ 640,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,02*
€ 596,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
2200-65790-001
ab € 189,38*
Zubehör
Poly
2200-15660-122
ab € 718,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.