Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer IH 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6639628
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     60116
EAN/GTIN:
     4211125601164
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
Beurer IH 18 - Zerstäuber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Zerstäuber
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel ¦ Mundstück ¦ Maske für Kinder ¦ Maske für Erwachsene
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
8.4 cm
Gewicht
1.3 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.