Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

VTech Mein Lernlaptop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6642622
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-155454
EAN/GTIN:
     3417761554548
Der Lernspaß ist immer mit dabei! Mein Lernlaptop bietet mit 30 interaktiven Lernspielen zu Buchstaben, Lauten und Wörtern, Zahlen und Formen, Tieren und Nahrungsmitteln, Logik und Musik viele altersgerechte Lerninhalte mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad. Mit dem eigenem Namen, Alter, Avatar und vielem mehr wird Mein Lernlaptop zudem personalisiert und macht noch mehr Spaß.
VTech Mein Lernlaptop - Persönliches Lern-Tool - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27.1 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
20.9 cm
Gewicht
616 g
Farbe
Pink
Produkttyp
Persönliches Lern-Tool
Verschiedenes
Batterie erforderlich
2 x AA-Typ
Bildschirm
Typ
LCD-Display einfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.