Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro LED Round 300 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6656935
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20935
EAN/GTIN:
     4250234509350
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Walimex Pro LED Round 300 Set - Leuchtenkopf - 1 Köpfe x 300 Lampe - LED - 30 W - AC, DC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
750 g
Gerätetyp
Leuchtenkopf
Stromversorgung
Ausgangsspannung
7.4 V
Akkutyp
Lithium-Ionen
Akkukapazität
4.42 Ah
Kabel
Kabel
Stromkabel
Kit-Komponenten
Kit-Komponenten
1 x Leuchtenkopf - Walimex Pro LED Round 300 ¦ 1 x Batterie ¦ 1 x Batterieladegerät ¦ 1 x Auto-Stromadapter ¦ 1 x Tragetasche ¦ 1 x Netzteil
Beleuchtungssystem
Klasse
Kontinuierlich
Betrieb
AC, DC
Kontinuierliche Lichtquelle
LED
Max. kontinuierliche Lichtleistung
30 W
Tragetasche im Lieferumfang enthalten
Ja
Kopf
Farbtemperatur
5400 - 5800 K
Gehäusematerial
Metall
Anz. Köpfe
1
Anz. Leuchten
300
Lichtleistung in LUX
381 (1m)
Montage
Zapfen, 16 mm
Strahlwinkel
75°
Leuchten
Leuchten
(300) x kontinuierlich - LED - 5400 - 5600 K
Statusanzeige
Typ
LCD Anzeige
Steuerungen
Energiebereich (max. bis min.)
Voll bis 1/10
Energiestufen
Stufenlos
Besondere Merkmale
Dimmer-Steuerung
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.