Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Filteradapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6657445
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20561
EAN/GTIN:
     4250234505611
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
Grau-Filter
Graufilter
mantona - Filteradapter - für GoPro HERO3+; HERO4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
18 g
Zubehörtyp
Filteradapter
Verschiedenes
Material
Eloxiertes Aluminium
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Filteradapter ¦ (1) x Sechskantschlüssel ¦ (1) x Handschlaufe
Zubehör
Für
Filter, Action-Kamera
Objektivzubehör
Gewindedurchmesser
52 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
GoPro HERO3+ ¦ GoPro HERO4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.