Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velbon DV-7000N Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6661222
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     20530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Velbon DV-7000N - Stativ - mit Velbon PH-368
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.37 kg
Produkttyp
Stativ
Material
Aluminium
Transportlänge
70 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schnellverschluss-Platte
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder
Merkmale
Beinklammern
Max. Betriebshöhe
162.5 cm
Min Betriebshöhe
56.8 cm
Max. unterstütztes Gewicht
6 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
3
Befestigung der Stativbeine
Schnellspannhebel
Quick-Release-System
Ja
Typ der Stativmittelsäule
Kurbelstativ
Lauf der Stativmittelsäule
22 cm
Fußtyp
Gummifüße
Kopf
Merkmale
Pfannengriff, Plattenadapter mit Skalierung
Kopftyp
Schwenkkopf
Kopf-Bezeichnung
Velbon PH-368
Kopfposition
Zweiweg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.