| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6671393 Herst.-Nr.: 50049 EAN/GTIN: 4007134014206 |
| |
|
| | |
| Speziell für den Einsatz von CSC-Kameras, CamCordern sowie kompakten Videokameras eignet sich das robuste Handstativ Freestyler XLB. Eloxiertes Aluminiumprofil und zuverlässige Klemmtasten zur Verstellung der Auszugslänge gewähren eine hohe Stabilität. Der Kugelkopf bietet neben dem Kameraanschlussgewinde die Befestigung von Blitzgeräten oder Videoleuchten mittels genormten Blitzschuhadapter. Somit lässt sich das XLB auch als Leuchten- oder Mikrofonstativ verwenden und bietet dem Anwender verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Der ergonomisch gestaltete Handgriff bietet einen festen und sicheren Halt und die integrierte Handschlaufe gewährt zusätzliche Sicherheit. Cullmann FREESTYLER XLB - Selfiestick - mit CULLMANN CROSS CB2.7 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 450 g | | Produkttyp | Selfiestick | | Material | Eloxiertes Aluminium | | Transportlänge | 34.5 cm | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Montage-Adapter, Handgelenkschlaufe, Blitzschuh-Adapter | Stativ | Unterstützte Geräte | Kamera, Action-Kamera | | Max. Betriebshöhe | 98.5 cm | | Min Betriebshöhe | 34.5 cm | | Max. unterstütztes Gewicht | 1 kg | | Anzahl der Stativbeinabschnitte | 4 | | Befestigung der Stativbeine | Schnellspannhebel | Kopf | Merkmale | Verriegelungskupplung | | Kopftyp | Ball | | Kopf-Bezeichnung | CULLMANN CROSS CB2.7 | | Stativmontage | 1/4-Zoll-Schraube |
|
| | |
| | | |
| |