Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smarteq Ant Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6680405
Hersteller:
     Smarteq Wireless
Herst.-Nr.:
     72488-1
EAN/GTIN:
     7393939066463
Suchbegriffe:
CB-Antenne
FM Antenne
GPS Antenne
GSM Antenne
Smarteq Ant - Antenne - Navigation, Mobiltelefon - 3.15 dBi - Pkw
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
167 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Pkw
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 20 cm ¦ 1 x Antennenkabel - 13 m
Antenne
Kompatibilität
GPS
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
890 - 960 MHz, 1.71 - 1.88 GHz, 1575.42 MHz
Max. Leistung
10 Watt
Antennengewinn
3.15 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA ¦ 1 x Antenne - FME
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.