| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6702696 Herst.-Nr.: 7291254 EAN/GTIN: 8712285330421 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der Doppel-Monitorhalter Adapter von Vogel's können Sie 2 Vogel's Monitorhalter an einer Stelle an Ihrem Schreibtisch befestigen. Sie können jeden Monitor mühelos mit nur einer Hand neu positionieren. Machen Sie Platz auf dem Schreibtisch frei und sorgen Sie für mehr Ergonomie und Komfort bei der Arbeit. Der Doppel-Monitorhalter Adapter kann an der Schreibtischkante angeklemmt, mit einer Durchführung befestigt oder mit dem Schreibtisch verschraubt werden. Vogel's Professional PFA 9125 - Montagekomponente (doppelte Tischklemme Halterungsadapter) - Silber - Schreibtisch Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 1.2 kg | ![](/p.gif) | Farbe | Silber | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | ![](/p.gif) | Montagekomponenten | Doppelte Tischklemme Halterungsadapter | ![](/p.gif) | Platzierung/Montage | Schreibtisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |