Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpectraLink 7622 Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6711569
Hersteller:
     SpectraLink
Herst.-Nr.:
     02640000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Spectralink 7622 Mobilteil ist äußerst robust und besonders für Fabrikationsumgebungen geschaffen, mit besonderen Funktionen wie einer Nottaste, Farbbildschirm und Alarmicons speziell für die Industrie. Das robuste Design der IP 64-klassifizierten Mobilteile stellt sicher, dass sie gegenüber Schmutz, Staub und Wasserspritzern resistent sind. Die integrierte Nottaste und die speziell designten, mit Farbcodes versehenen Alarmicons stellen sofortige Reaktionsmöglichkeit in kritischen Situationen sicher. Das qualitativ hochstehende TFT-Farbdisplay bietet eine klare Sicht aus jedem Winkel.
SpectraLink 7622 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
Bis zu 118 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1620 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
12
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
40 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
350 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.04 cm
Tiefe
2.16 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
115 g
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, spectralink dect, dect
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,80*
€ 315,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,79*
€ 286,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.