Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smarteq Base 1123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6716443
Hersteller:
     Smarteq Wireless
Herst.-Nr.:
     1123.02.48.00
EAN/GTIN:
     7393939001952
Suchbegriffe:
Radio
radio
Smarteq Base 1123 - Antennenbasis - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.2 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
3.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antennenbasis
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Messing, Zink
Frequenzbereich
27 - 2690 MHz
Geeignet für Installation
Auto
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.